• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Dispositif de test électronique 0,2-2 Nm 036920

Réf.: 3124045
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Appareils de contrôle de couple

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3124045
EAN / GTIN 0611702895803
Réf. fabricant 3124045

Description

Description:

Testeur de couple numérique pour tester les clés et tournevis dynamométriques
Léger et robuste grâce au boîtier de base en aluminium, montage horizontal et vertical possible
4 modèles dans la gamme de 0,1-25 N·m
Avec une douille carrée de 1/4″ (CH25 avec 3/8″)
Tolérance de mesure +/- 1 % pour toutes les lectures
4 modes de mesure : affichage de la valeur de glissement (piste), détection du point de rupture (premier pic), mesure de la valeur de crête (pic), test du tournevis
Y compris l'accessoire simulateur de vissage pour tester les tournevis
Unités commutables N·m, cN·m, lbf·ft, lbf·in, ozf·in
50 séquences de test peuvent être programmées
2000 valeurs mesurées peuvent être sauvegardées
Écran TFT clair et à fort contraste
Extensible par un capteur de capture supplémentaire (prise de connexion disponible)
Puissante batterie lithium-ion pour un travail indépendant du secteur Line Side
Sortie de données et fonctionnement sur secteur via une connexion USB
en option : logiciel d'évaluation pour PC ″Capture Manager″ (2908778)
Contenu:
centre de capture
Simulateur de vissage
Câbles USB
Bloc d'alimentation avec fiche Euro
Instructions d'utilisation
Certificat de test
Boîtier en plastique robuste avec insert

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 6,3 mm
  • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 1/4″
  • Résolution: 0,0001
  • Sens d'actionnement: Droite
  • Couple (min.) [lbf in]: 17,5 lbf in
  • Couple (max.) [lbf in]: 1,8 lbf in
  • Plage de couple (min./max.) [lbf ft]: 0,15 lbf ft - 1,5 lbf ft
  • Plage de couple (min./max.) [Nm]: 0,2 Nm - 2 Nm
  • Largeur totale [mm]: 110 mm
  • Hauteur totale [mm]: 50 mm
  • Longueur totale [mm]: 200 mm
  • Matériau: Boîtier en aluminium
  • Précision de mesure du couple: Tolérance de ± 1 % pour toutes les lectures
  • Interface: USB
  • 1000 V isolé: non
  • Écran graphique: non
  • Protection contre les surcharges: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier