• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CAPTURE Fixation de l'amortissement 0,2-2 Nm 037110

Réf.: 3119289
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Simulateur conjoint

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3119289
EAN / GTIN 0611702896589
Réf. fabricant 3119289

Description

Description:

Simulateur de boîtier de vissage pour tester les tournevis
3 modèles dans la gamme de 0,02 N-m à 25 N-m
adaptable aux systèmes Capture Hub et Capture Sensor
montage facile sur l'appareil de test
il est possible de simuler différentes duretés de vis (paquets de rondelles élastiques)

Caractéristique(s):

  • Carré de sortie [métrique]: 6,3 mm
  • Carré de sortie [pouce]: 1/4″
  • Prise d'entraînement, hexagonale [métrique]: 5 mm
  • Sens d'actionnement: Droite
  • Couple (max.) [Nm]: 2 Nm
  • Largeur totale [mm]: 32 mm
  • Longueur totale [mm]: 100 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non