E-torc Q 100-1000 Nm Z 28

Réf.: 3122352
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3122352
EAN / GTIN 4002805937679
Réf. fabricant 3122352
Article hors catalogue L60160 5528

Description

Description:

Les caractéristiques
Une gamme de fonctions pratiques qui couvre presque tous les besoins
Toutes les méthodes de mesure courantes : Couple, couple/angle de rotation, desserrage/serrage, serrage supplémentaire, limite d'élasticité
Puissante batterie au lithium-ion avec système de libération rapide
Scanner 2D (facultatif)
Les logements peuvent être tournés de 60° dans chaque cas
Gestion des données au format XML
Les interfaces utilisateurs
Grand écran graphique TFT, d'une diagonale de 109 mm (4,3″)
Possibilité d'affichage et d'évaluation des courbes directement sur l'appareil de mesure
Fonctionnement au choix via une fonction tactile ou des touches matérielles
Logiciel d'exploitation puissant pour PC (à partir de Windows® 7)
La communication
Radio (WiFi 2,4 et 5 GHz)
Mini interface USB
Connexion aux systèmes CAQ (facultatif)
La précision
Certificat d'étalonnage en usine selon la norme DIN ISO 6789 type 1 classe C
Certificat d'étalonnage DAKkS DKDR 3-7 Classe 1 (facultatif)
Contenu:
Clé dynamométrique électronique E-torc Q
Batterie ETQ APW
Câble USB

Caractéristique(s):

  • Logement de l'entraînement, Ø du tourillon: 28 mm
  • Type d'entraînement / Entraînement: Pivot d'entraînement
  • Sens de serrage: Gauche et droite
  • Version: tube de boîtier poudré
  • Type de batterie: 18650
  • Caractéristiques chimiques: Li-Ion
  • Plage de couple (min./max.) [Nm]: 100 Nm - 1000 Nm
  • Plage d'utilisation:
    • Montage
    • Montage en série
    • Fabrication
    • Contrôle de la qualité
    • Maintenance et entretien
    • Analyse des cas de vissage
  • Source d'énergie: Batterie
  • Distance entre le centre de la poignée et le logement de l'outil: 1420 mm
  • Largeur totale [mm]: 79 mm
  • Hauteur totale [mm]: 42,5 mm
  • Longueur totale [mm]: 1.491 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 28,0 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 28 mm
  • Précision de mesure du couple: ± 1% de tolérance sur la valeur de lecture, ± 1 digit
  • Précision de mesure de l'angle de rotation: ±1% , min. ±1° sur 360° à min. 4°/sec.
  • Précision: +/- 1 %
  • Rubrique pour Take e Way: Rub. 205 Sec.Li-Io 0-50g
  • Numéro UN: UN 3481
  • 1000 V isolé: non
  • Logiciel d'évaluation: oui
  • Version EPA/ESD: non
  • Réglage fixe: non
  • Écran graphique: oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non
  • Groupes cibles:
    • Automotive
    • Industrie électronique
    • Industrie
    • Véhicules de chantier et utilitaires
    • Militaire
    • Energie
    • Mécanique
    • Service
    • Railway

Produits adaptés

Accessoires

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop