Cliquet monté sur l'arbre 28 Z - 3/4

Réf.: 1566032
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1566032
EAN / GTIN 4002805925492
Réf. fabricant 1566032
Article hors catalogue L60160 968

Description

Description:

Pour résoudre des problèmes de montage difficiles
Diamètre du porte-journal : 28 mm
3/4″ jusqu'à 1000 N-m de capacité de charge continue

Caractéristique(s):

  • Logement de l'entraînement, Ø du tourillon: 28 mm
  • Type d'entraînement / Entraînement: Carré traversant avec goupille
  • Carré d'entraînement [métrique]: 20 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 3/4″
  • Capacité de charge permanente: 3/4″ = 1000 Nm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium
  • Angle de pivotement vers l'arrière: 10 °
  • Entraxe [métrique]: 75,0 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non