P290 SM D1.5-4-1.4-.75-12 Extended Flute Shell Mills Carrying 12 and 18 mm Long Edged Inserts

Réf.: 3110890
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série MILLSHRED P290 LINE
Type de produit Fraises à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3110890
EAN / GTIN 7291075308655
Réf. fabricant 3110890
Article hors catalogue L23980 1849

Description

Description:

Shell Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1.417″ ,Cutting Diameter (DC) 1-1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 12 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 1.4″ ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 2.52″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1.417″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1-1/2″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 12
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1.4″
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Identification plaquette étalon (MIID): P290 ACKT 1204PDR-FW
  • Longueur hors tout (OAL): 2.52″

Produits adaptés

De la même série "MILLSHRED P290 LINE" Afficher tout