• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

P290 ACK D25-3-36-W25-12 Extended Flute Endmills Carrying 12 and 18 mm Long Edged Inserts

Réf.: 3110852
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série MILLSHRED P290 LINE
Type de produit Fraises à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3110852
EAN / GTIN 7291075308143
Réf. fabricant 3110852
Article hors catalogue L23980 786

Description

Description:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 9, Depth of Cut Maximum (APMX) 36 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 110 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 25 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 9
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 36 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Identification plaquette étalon (MIID) P290 ACKT 1204PDR-FW
  • Longueur hors tout (OAL) 110 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "MILLSHRED P290 LINE" Afficher tout