• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

P290 SM D100-06-36-32-18 Extended Flute Shell Mills Carrying 12 and 18 mm Long Edged Inserts

Réf.: 3110834
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série MILLSHRED P290 LINE
Type de produit Fraises à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3110834
EAN / GTIN 7291075308518
Réf. fabricant 3110834
Article hors catalogue L23980 716

Description

Description:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 78 mm, Cutting Diameter (DC) 100 mm, Cutting Item Count (CICT) 12, Depth of Cut Maximum (APMX) 36 mm, Flute Count (NOF) 6, Overall Length (OAL) 70 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 78 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 100 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 12
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 36 mm
  • Nombre de dents (NOF) 6
  • Identification plaquette étalon (MIID) P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Longueur hors tout (OAL) 70 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "MILLSHRED P290 LINE" Afficher tout