P290 SM D2.0-4-2.1-1.0-18 Extended Flute Shell Mills Carrying 12 and 18 mm Long Edged Inserts

Réf.: 3110829
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série MILLSHRED P290 LINE
Type de produit Fraises à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3110829
EAN / GTIN 7291075308600
Réf. fabricant 3110829
Article hors catalogue L23980 1729

Description

Description:

Shell Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1.97″ ,Cutting Diameter (DC) 2″ ,Cutting Item Count (CICT) 12 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 2.1″ ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 3.15″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1.97″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 2″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 12
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 2.1″
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Identification plaquette étalon (MIID): P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Longueur hors tout (OAL): 3.15″

Produits adaptés

De la même série "MILLSHRED P290 LINE" Afficher tout