• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SD S-A-L150-C16-SP15-C Stepped Cylindrical Shanks for Interchangeable Solid Carbide Milling Heads

Réf.: 3110821
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Serie T-SLOT
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3110821
EAN / GTIN 7291075312539
Réf. fabricant 3110821
Article hors catalogue L24070 189

Description

Description:

Queues carbure monobloc, Longueur corps (LB) 16 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) M5x0.5, Longueur hors tout (OAL) 155 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 15 mm
  • Longueur corps (LB) 16 mm
  • Longueur corps Maximum (LBX) 18.2 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) M5x0.5
  • Longueur hors tout (OAL) 155 mm

De la même série "T-SLOT" Afficher tout