P290 EPW D25-3-M12-12 Endmills with FLEXFIT Threaded Adaptation Carrying 12 and 18 mm Long Edged Inserts

Réf.: 3110814
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série FLEXFIT
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3110814
    EAN / GTIN 7291075308839
    Réf. fabricant 3110814
    Article hors catalogue L23980 693

    Description

    Description:

    Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 21 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 12 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 52 mm

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 21 mm
    • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) M12
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC) 25 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Nombre de dents (CICT) 3
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 12 mm
    • Taille carré entrainement (DRVS) 19 mm
    • Nombre de dents (NOF) 3
    • Longueur fonctionnelle (LF) 30 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) P290 ACKT 1204PDR-F
    • Longueur hors tout (OAL) 52 mm
    • Angle Maximum descente pente (RMPX) 1.4 Degrees
    • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "FLEXFIT" Afficher tout