P290 EPW150-4-8.0-W125-18 Long Reach Endmills Carrying 12 and 18 mm Long Edged Inserts

Réf.: 3110800
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série MILLSHRED P290 LINE
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3110800
    EAN / GTIN 7291075317312
    Réf. fabricant 3110800
    Article hors catalogue L23980 3167

    Description

    Description:

    Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 4 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.708″ ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 8″ ,Shank Type Weldon ,Shank Type Weldon

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC): 1-1/2″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/2″
    • Sens (HAND): Right Hand
    • Nombre de dents (CICT): 4
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.708″
    • Nombre de dents (NOF): 4
    • Longueur fonctionnelle (LF): 6.859″
    • Identification plaquette étalon (MIID): P290 ACKT 1806PDR-FW
    • Longueur hors tout (OAL): 8″
    • Angle Maximum descente pente (RMPX): 1.5 Degrees
    • Type de queue: Weldon
    • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "MILLSHRED P290 LINE" Afficher tout