P290 SM D050-04-53-22-18 Extended Flute Shell Mills Carrying 12 and 18 mm Long Edged Inserts

Réf.: 3110781
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série MILLSHRED P290 LINE
    Type de produit Fraises à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3110781
    EAN / GTIN 7291075308464
    Réf. fabricant 3110781
    Article hors catalogue L23980 661

    Description

    Description:

    Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 46.4 mm, Cutting Diameter (DC) 50 mm, Cutting Item Count (CICT) 12, Depth of Cut Maximum (APMX) 53 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 80 mm

    Caractéristique(s):

    • Arbor Style A
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 46.4 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC) 50 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Nombre de dents (CICT) 12
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 53 mm
    • Nombre de dents (NOF) 4
    • Identification plaquette étalon (MIID) P290 ACKT 1806PDR-FW
    • Longueur hors tout (OAL) 80 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "MILLSHRED P290 LINE" Afficher tout