Description:
Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 29 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Depth of Cut Maximum (APMX) 18 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 65 mm
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 29 mm
- Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) M16
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
- Diamètre coupant (DC) 40 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm
- Sens (HAND) Right Hand
- Nombre de dents (CICT) 4
- Profondeur de passe Maxi (APMX) 18 mm
- Taille carré entrainement (DRVS) 25 mm
- Nombre de dents (NOF) 4
- Longueur fonctionnelle (LF) 40 mm
- Identification plaquette étalon (MIID) P290 ACKT 1806PDR-FW
- Longueur hors tout (OAL) 65 mm
- Angle Maximum descente pente (RMPX) 1.5 Degrees
- Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees