• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

S M08-L73 C16 Queue avec système de fixation FLEXFIT.

Réf.: 3110724
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Serie FLEXFIT
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3110724
EAN / GTIN 7291075111613
Réf. fabricant 3110724
Article hors catalogue L23980 591

Description

Description:

Queues carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) M08, Longueur hors tout (OAL) 73 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 13 mm
  • Longueur corps Maximum (LBX) 25 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) M08
  • Longueur hors tout (OAL) 73 mm

De la même série "FLEXFIT" Afficher tout