• Chers clients, En raison de travaux de maintenance, des restrictions isolées peuvent survenir le 25 janvier entre 7 h et 15 h. Nous vous remercions de votre compréhension.

SDK D100-105CAT50-FT Unités de base des fraises modulaires à goujure allongée utilisant des plaquettes S/QDMT 1205 S/QDMT 1205 Peut être utilisé avec de nombreuses options d'extension

Réf.: 3110580
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELIQUAD
Type de produit Fraises à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3110580
EAN / GTIN 7291075108590
Réf. fabricant 3110580
Article hors catalogue L23980 2409

Description

Description:

Shell Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 50″ ,Cutting Diameter (DC) 3.937″ ,Cutting Item Count (CICT) 40 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 4.13″ ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 9.95″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 50″
  • Diamètre coupant (DC): 3.937″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 40
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 4.13″
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Identification plaquette étalon (MIID): SDMT 1205
  • Longueur hors tout (OAL): 9.95″

Produits adaptés

De la même série "HELIQUAD" Afficher tout