E90AC D25-20W25 Drilling Endmills Carrying APKT/ADKT Inserts

Réf.: 3110540
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série HELIMILL
Type de produit Fraises à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3110540
EAN / GTIN 7291075046465
Réf. fabricant 3110540
Article hors catalogue L23980 501

Description

Description:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 19 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 110 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 25 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 19 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Identification plaquette étalon (MIID) APKT 1003PDR-HM
  • Longueur hors tout (OAL) 110 mm

Produits adaptés

De la même série "HELIMILL" Afficher tout