Description:
Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Depth of Cut Maximum (APMX) 5.8 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 120 mm, Shank Type Round, Shank Type Round, Usable Length (LU) 25 mm
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
- Diamètre coupant (DC) 25 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
- Sens (HAND) Right Hand
- Nombre de dents (CICT) 4
- Profondeur de passe Maxi (APMX) 5.8 mm
- Nombre de dents (NOF) 4
- Longueur fonctionnelle (LF) 120 mm
- Longueur tête (LH) 20 mm
- Identification plaquette étalon (MIID) SOMT 060204-HQ
- Longueur hors tout (OAL) 120 mm
- Angle Maximum descente pente (RMPX) 2.5 Degrees
- Type de queue Round
- Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees
- Longueur utile (LU) 25 mm