• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

E90X D08-C10-06 Fraises en bout pour plaquettes Q/S/XOMT

Réf.: 3110500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Serie HELIQUAD
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3110500
EAN / GTIN 7291075046571
Réf. fabricant 3110500
Article hors catalogue L23980 3166

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 10 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 8 mm, Cutting Item Count (CICT) 1, Depth of Cut Maximum (APMX) 5.8 mm, Flute Count (NOF) 1, Overall Length (OAL) 70 mm, Shank Type Round, Shank Type Round, Usable Length (LU) 16 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm
  • Diamètre coupant (DC) 8 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 8 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 1
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 5.8 mm
  • Nombre de dents (NOF) 1
  • Longueur fonctionnelle (LF) 70 mm
  • Longueur tête (LH) 16 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) SOMT 060204-HQ
  • Longueur hors tout (OAL) 70 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 0.5 Degrees
  • Type de queue Round
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees
  • Longueur utile (LU) 16 mm

Produits adaptés

De la même série "HELIQUAD" Afficher tout