• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

E90X D.50-W .50-06 Fraises en bout pour plaquettes Q/S/XOMT

Réf.: 3110396
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELIQUAD
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3110396
EAN / GTIN 7291075089899
Réf. fabricant 3110396
Article hors catalogue L23980 2371

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 1 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.22″ ,Flute Count (NOF) 1 ,Overall Length (OAL) 2-3/4″ ,Shank Type Weldon ,Shank Type Weldon ,Usable Length (LU) 0.87″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/2″
  • Diamètre coupant (DC): 1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1/2″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 1
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.22″
  • Nombre de dents (NOF): 1
  • Longueur fonctionnelle (LF): 1.859″
  • Longueur tête (LH): 0.87″
  • Identification plaquette étalon (MIID): SOMT 060204-HQ
  • Longueur hors tout (OAL): 2-3/4″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 90 Degrees
  • Type de queue: Weldon
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees
  • Longueur utile (LU): 0.87″

Produits adaptés

De la même série "HELIQUAD" Afficher tout