• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

H690 F90AX D1.25-4-.50-10 90° Face Mills Carrying H690 TNKX 1005 Triangular Inserts with 6 Helical Cutting Edges

Réf.: 3107264
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELIDO 690
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3107264
EAN / GTIN 7291075353716
Réf. fabricant 3107264
Article hors catalogue L23980 2002

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/4″ ,Nombre de dents (CICT) 4 ,Diamètre moyeu (DHUB) 1.2″ ,Longueur hors tout (OAL) 1.378″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/2″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1-1/4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 4
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.31″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 1.2″
  • Identification plaquette étalon (MIID): H690 TNKX 100504PNTR
  • Longueur hors tout (OAL): 1.378″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "HELIDO 690" Afficher tout