• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

H690 F90AX D100-6-32-16 90° Face Mills Carrying H690 TNKX 1606 Triangular Inserts with 6 Helical Cutting Edges

Réf.: 3106389
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série HELIDO 690
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3106389
EAN / GTIN 7291075314236
Réf. fabricant 3106389
Article hors catalogue L23980 677

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 100 mm, Nombre de dents (CICT) 6, Diamètre moyeu (DHUB) 80 mm, Longueur hors tout (OAL) 50 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 100 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 100 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 6
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 13.5 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 80 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) H690 TNKX 160610PNTR
  • Longueur hors tout (OAL) 50 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "HELIDO 690" Afficher tout