H690 TNKX 160610PNTR IC845 Triangular Inserts with 6 Helical Cutting Edges for 90° Shoulders

Réf.: 5668390
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série HELIDO 690
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5668390
EAN / GTIN 7291075314465
Réf. fabricant 5668390
Article hors catalogue L23910 370

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 13.5 mm, Longueur plaquette (INSL) 17.5 mm, Épaisseur plaquette (S) 10 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 1 mm
  • Longueur effective arête de coupe (LE) 13.5 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 13.5 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 60 Degrees
  • Longueur plaquette (INSL) 17.5 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 10 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 6

Produits adaptés

De la même série "HELIDO 690" Afficher tout