• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

XNK D050-46-3-W40 XN13 Extended Flute Endmills Carrying XNMU 1306 Inserts

Réf.: 3107105
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELISLOT
Type de produit Fraises à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3107105
EAN / GTIN 7291075377767
Réf. fabricant 3107105
Article hors catalogue L23980 119

Description

Description:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC) 50 mm, Cutting Item Count (CICT) 12, Depth of Cut Maximum (APMX) 46 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 125 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 50 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 12
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 46 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Identification plaquette étalon (MIID) XNMU 130608PNN-MM
  • Longueur hors tout (OAL) 125 mm

Produits adaptés

Plaquettes