HM390 ETP-D1.0-3-MMT15-10 Fraises à 90° avec adaptation filetée MULTI-MASTER Portant HM390 TPKT 1003 Plaquettes triangulaires

Réf.: 3107045
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série MULTI-MASTER
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3107045
EAN / GTIN 7291075336924
Réf. fabricant 3107045
Article hors catalogue L23980 2900

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 0.96″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.315″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 1.77″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.96″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T15
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.315″
  • Taille carré entrainement (DRVS): 0.787″
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Longueur fonctionnelle (LF): 1.1″
  • Identification plaquette étalon (MIID): HM390 TPKT 100304PDR
  • Longueur hors tout (OAL): 1.77″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 1 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

Produits adaptés

De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout