• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

IQ845 FSYD10.0-17-2.5-R07 50° Face Mills Carrying Square Inserts with 8 Cutting Edges

Réf.: 3107006
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série DOVEIQMILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3107006
EAN / GTIN 7291075311723
Réf. fabricant 3107006
Article hors catalogue L23980 1706

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 2-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 10.37″ ,Nombre de dents (CICT) 17 ,Diamètre moyeu (DHUB) 5.3″ ,Longueur hors tout (OAL) 2-1/2″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: C
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 2-1/2″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): External
  • Diamètre coupant (DC): 10″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 10.37″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 10.37″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 17
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.18″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 5.3″
  • Identification plaquette étalon (MIID): IQ845 SYHU 0704ADN
  • Longueur hors tout (OAL): 2-1/2″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 50 Degrees

Produits adaptés

Plaquettes