IQ845 FSYD160-11-50.8-R07 50° Face Mills Carrying Square Inserts with 8 Cutting Edges

Réf.: 3106861
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série DOVEIQMILL
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3106861
    EAN / GTIN 7291075311556
    Réf. fabricant 3106861
    Article hors catalogue L23980 883

    Description

    Description:

    Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50.8 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 169.4 mm, Nombre de dents (CICT) 11, Diamètre moyeu (DHUB) 100 mm, Longueur hors tout (OAL) 70 mm

    Caractéristique(s):

    • Arbor Style B
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50.8 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External
    • Diamètre coupant (DC) 160 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 169.4 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCX) 169.4 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Nombre de dents (CICT) 11
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 4.6 mm
    • Diamètre moyeu (DHUB) 100 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) IQ845 SYHU 0704ADN
    • Longueur hors tout (OAL) 70 mm
    • Angle arête de coupe outil (KAPR) 50 Degrees

    Produits adaptés

    Plaquettes