IQ845 FSYD125-09-38.1-R07 50° Face Mills Carrying Square Inserts with 8 Cutting Edges

Réf.: 3106859
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série DOVEIQMILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3106859
EAN / GTIN 7291075311532
Réf. fabricant 3106859
Article hors catalogue L23980 844

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 38.1 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 134.4 mm, Nombre de dents (CICT) 9, Diamètre moyeu (DHUB) 85 mm, Longueur hors tout (OAL) 63 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 38.1 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 125 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 134.4 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 134.4 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 9
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 4.6 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 85 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) IQ845 SYHU 0704ADN
  • Longueur hors tout (OAL) 63 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 50 Degrees

Produits adaptés

Plaquettes