ETS D050-06-LN08-M12 Grooving and Slitting Cutters with FLEXFIT Threaded Adaptation

Réf.: 3106818
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série FLEXFIT
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3106818
EAN / GTIN 7291075224146
Réf. fabricant 3106818
Article hors catalogue L23980 737

Description

Description:

Fraises à rainurer, Diamètre coupant (DC) 50 mm, Nombre de dents (CICT) 8, Nombre de dents (NOF) 8, Longueur hors tout (OAL) 35 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 4

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diamètre coupant (DC) 50 mm
  • Nombre de dents (CICT) 8
  • Nombre de dents (NOF) 8
  • Identification plaquette étalon (MIID) LNET 083504-TN-N
  • Longueur hors tout (OAL) 35 mm
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 4

Produits adaptés

De la même série "FLEXFIT" Afficher tout