H690 F90AXD100-6-31.75-16 90° Face Mills Carrying H690 TNKX 1606 Triangular Inserts with 6 Helical Cutting Edges

Réf.: 3106787
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série HELIDO 690
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3106787
    EAN / GTIN 7291075314342
    Réf. fabricant 3106787
    Article hors catalogue L23980 138

    Description

    Description:

    Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 31.75 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 100 mm, Nombre de dents (CICT) 6, Diamètre moyeu (DHUB) 80 mm, Longueur hors tout (OAL) 63 mm

    Caractéristique(s):

    • Arbor Style B
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 31.75 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC) 100 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 100 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Nombre de dents (CICT) 6
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 13.5 mm
    • Diamètre moyeu (DHUB) 80 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) H690 TNKX 160610PNTR
    • Longueur hors tout (OAL) 63 mm
    • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "HELIDO 690" Afficher tout