• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

ETS D1.46-0.62-W1.25-XN13 T-Slot Endmills Carrying XNMU 1306 Square Inserts with 4 Right- and 4 Left-Hand Cutting Edges

Réf.: 3106752
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Fraises pour rainures en T

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3106752
EAN / GTIN 7291075335651
Réf. fabricant 3106752
Article hors catalogue L23980 2255

Description

Description:

Fraises à rainurer ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/4″ ,Diamètre coupant (DC) 1.45″ ,Nombre de dents (NOF) 2 ,Longueur hors tout (OAL) 4-1/2″ ,Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 1

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
  • Diamètre coupant (DC): 1.45″
  • Nombre de dents (NOF): 2
  • Longueur fonctionnelle (LF): 3.359″
  • Identification plaquette étalon (MIID): XNMU 130608PNTN
  • Longueur hors tout (OAL): 4-1/2″
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP): 1
  • Type de queue: Weldon
  • Longueur utile (LU): 1.695″