Description:
Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 0.62″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.1″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 3-1/4″ ,Shank Type Weldon ,Shank Type Weldon
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
- Diamètre coupant (DC): 0.62″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 0.62″
- Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.84″
- Sens (HAND): Right Hand
- Nombre de dents (CICT): 3
- Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.1″
- Nombre de dents (NOF): 3
- Longueur fonctionnelle (LF): 2.234″
- Longueur tête (LH): 1″
- Identification plaquette étalon (MIID): IQ845 SYHU 0503ADN-ML
- Longueur hors tout (OAL): 3-1/4″
- Type de queue: Weldon
- Angle arête de coupe outil (KAPR): 50 Degrees