Description:
Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Cutting Item Count (CICT) 6, Depth of Cut Maximum (APMX) 2.6 mm, Flute Count (NOF) 6, Overall Length (OAL) 110 mm, Shank Type Weldon, Shank Type Weldon
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
- Diamètre coupant (DC) 40 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm
- Diamètre coupant Maximum (DCX) 45.7 mm
- Sens (HAND) Right Hand
- Nombre de dents (CICT) 6
- Profondeur de passe Maxi (APMX) 2.6 mm
- Nombre de dents (NOF) 6
- Longueur fonctionnelle (LF) 70 mm
- Longueur tête (LH) 26 mm
- Identification plaquette étalon (MIID) IQ845 SYHU 0503ADN-ML
- Longueur hors tout (OAL) 110 mm
- Type de queue Weldon
- Angle arête de coupe outil (KAPR) 50 Degrees