IQ845 ESY D016-03-W20-R05 50° Endmills Carrying Square Inserts with 8 Cutting Edges

Réf.: 3106672
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série DOVEIQMILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3106672
EAN / GTIN 7291075355543
Réf. fabricant 3106672
Article hors catalogue L23980 2532

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 2.6 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 85 mm, Shank Type Weldon, Shank Type Weldon

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Diamètre coupant (DC) 16 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 21.4 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2.6 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur fonctionnelle (LF) 60 mm
  • Longueur tête (LH) 26 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) IQ845 SYHU 0503ADN-ML
  • Longueur hors tout (OAL) 85 mm
  • Type de queue Weldon
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 50 Degrees