Chariot à outils avec assortiment

Réf.: 3106667
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Servante d'atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3106667
EAN / GTIN 4010886954584
Réf. fabricant 3106667
Article hors catalogue L60160 5605

Description

Description:

Tôle d'acier à revêtement poudre, résistant à la corrosion et aux rayures, Caisson :, Dimensions : H 985 x l 775 x P 475 mm, Tablette de travail en ABS avec 3 compartiments pour petites pièces, Maniable et facile à diriger grâce à la poignée de transport et de guidage, Panneaux latéraux avec perforation Euro 10 x 38 mm pour la fixation de crochets et d'outils, La sécurité par la protection des talons des personnes, Tiroirs :, Verrouillage centralisé avec serrure à cylindre, Rails de guidage montés sur billes, Equipement personnalisable individuellement grâce à des séparateurs longitudinaux et transversaux (également disponibles à l'unité), Equipement personnalisable individuellement grâce à des séparateurs longitudinaux et transversaux (également disponibles à l'unité), Capacité de charge par tiroir 40 kg, tiroir du bas pour charges lourdes 60 kg, Châssis haute performances GEDORE :, Capacité de charge totale statique : 900 kg / dynamique : 650 kg, 2 roues à hautes performances GEDORE montées sur roulements (roues fixes Ø 200 mm), 2 roues GEDORE à roulement à billes (roulettes pivotantes Ø 125 mm), toutes deux avec frein total, Même à la charge maximale, la conception de l’axe GEDORE garantit les propriétés suivantes : Fonctionnement en douceur, directivité et maniabilité, Options :, Peut être étendu selon les besoins à l'aide des modules d'outils GEDORE (n° 1500 ES/1500 CT ou 2005 CT), Peut être étendu selon les besoins avec les coffres de fixation GEDORE, les panneaux arrière et les porte-outils

Caractéristique(s):

  • nombre de tiroirs : 7
  • stockage : chariot à outils
  • largeur hors tout [mm] : 775 mm
  • hauteur totale [mm] : 985 mm
  • longueur totale [mm] : 475 mm
  • contenu (nombre de pièces) : 177 tlg.
  • contenu des phrases : 1993 U-201990-31990-51990-10D 19 10D 19 12D 19 13D 19 15D 19 16D 19 17D 19 18D 19 19D 19 22D 19 24D 19 27D 19 30D 19 32IN 19 5IN 19 6IN 19 7IN 19 8IN 19 9IN 19 10IN 19 12IN 19 14IN 19 17IN 19 19666-U-201990 M1 B. 81 B 101 B 111 B 121 B 131 B 141 B 151 B 161 B 171 B 181 B 191 B 211 B 221 B 241 B 271 B 301 B 32666-0422150 42150 5,52150 6,52150 82160 PH 12160 PH 2142 10 TL8133-200 JC8314-180 JC4615 34 E-500316 DDT 2142-06SB 6952-001102 LGMH990007GTT B7CMO990035
  • matériau : Tôle d'acier