• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

H690 E90AX D25-3-W25-10 90° Endmills Carrying H690 TNKX 1005 Triangular Inserts with 6 Helical Cutting Edges

Réf.: 3106666
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELIDO 690
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3106666
EAN / GTIN 7291075353792
Réf. fabricant 3106666
Article hors catalogue L23980 2260

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 8 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 95 mm, Shank Type Weldon, Shank Type Weldon

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 25 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 8 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur fonctionnelle (LF) 63 mm
  • Longueur tête (LH) 26 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) H690 TNKX 1005
  • Longueur hors tout (OAL) 95 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 2.6 Degrees
  • Type de queue Weldon
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "HELIDO 690" Afficher tout