H690 F90AX D6.0-08-2.0-16 90° Face Mills Carrying H690 TNKX 1606 Triangular Inserts with 6 Helical Cutting Edges

Réf.: 3106652
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série HELIDO 690
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3106652
    EAN / GTIN 7291075322972
    Réf. fabricant 3106652
    Article hors catalogue L23980 2072

    Description

    Description:

    Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 6″ ,Nombre de dents (CICT) 8 ,Diamètre moyeu (DHUB) 3.94″ ,Longueur hors tout (OAL) 2-1/2″

    Caractéristique(s):

    • Arbor Style: B
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 2″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): External
    • Diamètre coupant (DC): 6″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 6″
    • Sens (HAND): Right Hand
    • Nombre de dents (CICT): 8
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.531″
    • Diamètre moyeu (DHUB): 3.94″
    • Identification plaquette étalon (MIID): H690 TNKX 160610PNTR
    • Longueur hors tout (OAL): 2-1/2″
    • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "HELIDO 690" Afficher tout