• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

H606 FR D3.00-08-1.00-.50 Fraises à surfacer portant des plaquettes à double face avec six arêtes de coupe à rayon de .250″.

Réf.: 3106611
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELIDO Round H606 Line
Type de produit Fraises à surfacer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3106611
EAN / GTIN 7291075322347
Réf. fabricant 3106611
Article hors catalogue L23980 1826

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3″ ,Nombre de dents (CICT) 8 ,Diamètre moyeu (DHUB) 2.165″ ,Longueur hors tout (OAL) 2″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 2-1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 3″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 8
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1/4″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 2.165″
  • Identification plaquette étalon (MIID): H606 RXCU 43-AXT
  • Longueur hors tout (OAL): 2″

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "HELIDO Round H606 Line" Afficher tout