H606 FR D2.50-07-1.00-12 Face Mills Carrying Double-Sided Round Inserts with Six Cutting Edges

Réf.: 3106381
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série HELIDO Round H606 Line
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3106381
    EAN / GTIN 7291075309164
    Réf. fabricant 3106381
    Article hors catalogue L23980 1526

    Description

    Description:

    Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2-1/2″ ,Nombre de dents (CICT) 7 ,Diamètre moyeu (DHUB) 2.2″ ,Longueur hors tout (OAL) 2″

    Caractéristique(s):

    • Arbor Style: A
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC): 2.028″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 2-1/2″
    • Diamètre coupant Maximum (DCX): 2-1/2″
    • Sens (HAND): Right Hand
    • Nombre de dents (CICT): 7
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.236″
    • Diamètre moyeu (DHUB): 2.2″
    • Identification plaquette étalon (MIID): H606 RXCU 1206-AXMP
    • Longueur hors tout (OAL): 2″

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "HELIDO Round H606 Line" Afficher tout