HOE D50-04-W40-R06 Endmills Carrying Octagonal, Square and Round Inserts

Réf.: 3106605
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série HELIOCTO
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3106605
    EAN / GTIN 7291075345704
    Réf. fabricant 3106605
    Article hors catalogue L23980 1050

    Description

    Description:

    Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Depth of Cut Maximum (APMX) 5.5 mm, Overall Length (OAL) 116.2 mm, Shank Type Weldon, Shank Type Weldon

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC) 47.4 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCX) 59.4 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Nombre de dents (CICT) 4
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 5.5 mm
    • Longueur fonctionnelle (LF) 75 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) OEMT 060405AER-76
    • Longueur hors tout (OAL) 116.2 mm
    • Angle Maximum descente pente (RMPX) 4.2 Degrees
    • Type de queue Weldon
    • Angle arête de coupe outil (KAPR) 42 Degrees

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "HELIOCTO" Afficher tout