HOF D063-05-25.40-R06 Face Mills Carrying Octagonal or Square or Round Inserts

Réf.: 3106599
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série HELIOCTO
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3106599
    EAN / GTIN 7291075345582
    Réf. fabricant 3106599
    Article hors catalogue L23980 1026

    Description

    Description:

    Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25.4 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 72.4 mm, Nombre de dents (CICT) 5, Diamètre moyeu (DHUB) 48 mm, Longueur hors tout (OAL) 50.5 mm

    Caractéristique(s):

    • Arbor Style A
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25.4 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC) 63 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 72.4 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCX) 72.4 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Nombre de dents (CICT) 5
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 5.5 mm
    • Diamètre moyeu (DHUB) 48 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) OEMT 060405AER-76
    • Longueur hors tout (OAL) 50.5 mm
    • Angle arête de coupe outil (KAPR) 42 Degrees

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "HELIOCTO" Afficher tout