IQ845 FSYD5.0-12-1.50-R07 50° Face Mills Carrying Square Inserts with 8 Cutting Edges

Réf.: 3106554
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série DOVEIQMILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3106554
EAN / GTIN 7291075311686
Réf. fabricant 3106554
Article hors catalogue L23980 1648

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 5.37″ ,Nombre de dents (CICT) 12 ,Diamètre moyeu (DHUB) 3.23″ ,Longueur hors tout (OAL) 2″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/2″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 5″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 5.37″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 5.37″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 12
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.18″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 3.23″
  • Identification plaquette étalon (MIID): IQ845 SYHU 0704ADN
  • Longueur hors tout (OAL): 2″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 50 Degrees