S890 FSN D080-07-25.4-R13 Fraise à surfacer accueillant des plaquettes carrées réversibles à 8 arêtes de coupe

Réf.: 3106328
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série HELIDO 890 LINE
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3106328
    EAN / GTIN 7291075290196
    Réf. fabricant 3106328
    Article hors catalogue L23980 604

    Description

    Description:

    Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25.4 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 76.5 mm, Nombre de dents (CICT) 7, Diamètre moyeu (DHUB) 60 mm, Longueur hors tout (OAL) 51.1 mm

    Caractéristique(s):

    • Arbor Style B
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25.4 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC) 80 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 76.5 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCX) 76.5 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Nombre de dents (CICT) 7
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 1.2 mm
    • Diamètre moyeu (DHUB) 60 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) S890 SNMU 1305PNR
    • Longueur hors tout (OAL) 51.1 mm
    • Angle arête de coupe outil (KAPR) 89 Degrees

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "HELIDO 890 LINE" Afficher tout