H490 SM D063-48-4-27-12 Extended Flute Shell Mills Carrying H490 ANKX 12 Double-Sided Rectangular Inserts with 4 Helical Cutting Edges

Réf.: 3106259
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELIDO 490 LINE
Type de produit Fraises à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3106259
EAN / GTIN 7291075309669
Réf. fabricant 3106259
Article hors catalogue L23980 526

Description

Description:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 60 mm, Cutting Diameter (DC) 63 mm, Cutting Item Count (CICT) 16, Depth of Cut Maximum (APMX) 47 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 70 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 60 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 63 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 16
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 47 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Identification plaquette étalon (MIID) H490 ANKX 1205PNTR-RM
  • Longueur hors tout (OAL) 70 mm

Produits adaptés

De la même série "HELIDO 490 LINE" Afficher tout