S890 FSN D5.0-09-1.50-R13 Fraise à surfacer accueillant des plaquettes carrées réversibles à 8 arêtes de coupe

Réf.: 3106096
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série HELIDO 890 LINE
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3106096
    EAN / GTIN 7291075290424
    Réf. fabricant 3106096
    Article hors catalogue L23980 2155

    Description

    Description:

    Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 4.862″ ,Nombre de dents (CICT) 9 ,Diamètre moyeu (DHUB) 3.23″ ,Longueur hors tout (OAL) 2.047″

    Caractéristique(s):

    • Arbor Style: B
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/2″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC): 5″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 4.862″
    • Diamètre coupant Maximum (DCX): 4.862″
    • Sens (HAND): Right Hand
    • Nombre de dents (CICT): 9
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.047″
    • Diamètre moyeu (DHUB): 3.23″
    • Identification plaquette étalon (MIID): S890 SNMU 1305PNR
    • Longueur hors tout (OAL): 2.047″
    • Angle arête de coupe outil (KAPR): 89 Degrees
    • Longueur utile (LU): 2.043″

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "HELIDO 890 LINE" Afficher tout