• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

TS S-A-L130-C20-T12-C Queues cylindriques en carbure monobloc avec adaptation filetée pour têtes de fraisage interchangeables.

Réf.: 3106060
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série SHANKMASTER
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3106060
EAN / GTIN 7291075293630
Réf. fabricant 3106060
Article hors catalogue L24070 99

Description

Description:

Queues carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm, Longueur hors tout (OAL) 130 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 19.2 mm
  • Longueur corps Maximum (LBX) 80 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T12
  • Longueur hors tout (OAL) 130 mm