TS S-A-L100-C20-T12-C Queues cylindriques en carbure monobloc avec adaptation filetée pour têtes de fraisage interchangeables.

Réf.: 3106059
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série SHANKMASTER
    Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3106059
    EAN / GTIN 7291075293623
    Réf. fabricant 3106059
    Article hors catalogue L24070 100

    Description

    Description:

    Queues carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm, Longueur hors tout (OAL) 100 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD) 19.2 mm
    • Longueur corps Maximum (LBX) 50 mm
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
    • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T12
    • Longueur hors tout (OAL) 100 mm