• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

FTP D052-5-22-R-LN10 Fast Feed Shell Mill Carrying Tangentially Clamped Inserts with 4 Cutting Edges

Réf.: 3105957
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Serie HELITANG UPFEED LINE
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3105957
EAN / GTIN 7291075285673
Réf. fabricant 3105957
Article hors catalogue L23980 132

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 52 mm, Nombre de dents (CICT) 5, Diamètre moyeu (DHUB) 47 mm, Longueur hors tout (OAL) 40 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 34 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 52 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 52 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 5
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 1.8 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 47 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) HTP LNAR 1006 FR-P
  • Longueur hors tout (OAL) 40 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 13 Degrees