• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

TS HP E90AN-D20-4-T12 90° Milling Heads with a TS Threaded Adaptation Carrying HELIPLUS HP ANKT 0702 Inserts

Réf.: 3105922
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Serie HELIPLUS
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3105922
EAN / GTIN 7291075293739
Réf. fabricant 3105922
Article hors catalogue L23980 1351

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 18.5 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Depth of Cut Maximum (APMX) 7.7 mm, Flute Count (NOF) 4

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 18.5 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T12
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 20 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 4
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 7.7 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 16 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Longueur fonctionnelle (LF) 31 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) HP ANCT 070202 PN-R
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 2.4 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

Produits adaptés

De la même série "HELIPLUS" Afficher tout