F90LN D160-14-40AFR CA11 Adjustable 90° Face Mills (used mainly for PCD/CBN inserts)

Réf.: 3105799
Price per Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série ALUTANG
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3105799
EAN / GTIN 7291075124835
Réf. fabricant 3105799
Article hors catalogue L23980 1148

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 160 mm, Nombre de dents (CICT) 14, Diamètre moyeu (DHUB) 157 mm, Longueur hors tout (OAL) 63 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style C
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 160 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 160 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 14
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 5 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 157 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) LNMT 1106PN-N MM
  • Longueur hors tout (OAL) 63 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees