• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

F90LN D125-12-40AFR CA11 Adjustable 90° Face Mills (used mainly for PCD/CBN inserts)

Réf.: 3105798
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série ALUTANG
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3105798
EAN / GTIN 7291075124828
Réf. fabricant 3105798
Article hors catalogue L23980 1139

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 125 mm, Nombre de dents (CICT) 12, Diamètre moyeu (DHUB) 122 mm, Longueur hors tout (OAL) 63 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 125 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 125 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 12
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 5 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 122 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) LNMT 1106PN-N MM
  • Longueur hors tout (OAL) 63 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

Produits adaptés

Plaquettes